Kis mérőóra ø 40 mm, ütésvédelemmel, 0,01 mm 5 mm leolvasás 5 mm

Cikkszám: 0708106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0708106
EAN / GTIN 4029713220228
Gyártó száma 0708106

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Egy forradalomszámlálóval
  • 878 DIN

Leírás:

Kis mérőóra ø 40 mm, tompa kötés, 0,01 mm 5 mm abl.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 0,5 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 5 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 1 N

Szabvány:

DIN 878