Majhna številčnica ø 40 mm, z zaščito pred udarci, odčitavanje 0,01 mm 5 mm

Št. art.: 0708106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0708106
EAN/GTIN 4029713220228
Številka proizvajalca 0708106

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • S števcem revolucije
  • DIN 878

Opis:

Mali merilnik ø 40 mm, čelni spoj, abl. 0,01 mm 5 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
  • Merilni razpon v mm: 5 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 1 S

Standard:

DIN 878