Malý číselník ø 40 mm, s ochranou proti nárazu, odečet 0,01 mm 5 mm

Č. pol.: 0708106
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0708106
EAN/GTIN 4029713220228
Číslo výrobcu 0708106

Popis

Prevedenie:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • S revolučním kontrapultem
  • DIN 878

Popis:

Malý číselník ø 40 mm, tupý spoj, abl. 0,01 mm 5 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
  • Rozsah měření v mm: 5 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 1 N

Norma:

DIN 878