Schokbestendig meetklokje ø 40mm met aflezing 0.01 m.bereik 5mm

Artikelnummer: 0708106
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0708106
EAN/GTIN 4029713220228
Nummer fabrikant 0708106

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Met een revolutie teller
  • DIN 878

Omschrijving:

Kleine meetklok ø 40 mm, schokbestendig, abl. 0,01 mm 5 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,5 mm
  • Meetbereik in mm: 5 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 1 N

Norm:

DIN 878