Måleinstrument ø 58 mm med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 10 mm

Art.-nr.: 0704106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0704106
EAN/GTIN 4029713220082
Producentnummer 0704106

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Stødsikker

Beskrivelse:

Skiveindikator med stødbeskyttelse. Metalhus, målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med finjustering af viseren. Måleområde 10 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 visers rotation = 1 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 10 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.8 N

Norm:

DIN 878