Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Ütésálló
Leírás:
Tárcsás mérőműszer ütésvédelemmel. Fém ház, mérőcsap rozsdamentes acélból. Cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Mutató finombeállítással. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató elfordulása = 1 mm, külső gyűrű Ø 58 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 0,8 N
Szabvány:
DIN 878