Comparateur ø 58 mm anti-choc, réglage fin, lecture 0,01 mm 10 mm

Réf.: 0704106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0704106
EAN / GTIN 4029713220082
Réf. fabricant 0704106

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Résistant aux chocs

Description:

Jauge à cadran avec protection contre les chocs. Boîtier métallique, tige de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec réglage fin par aiguille. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,8 N.

Norme:

DIN 878