Provedení:
- Kovové pouzdro
- Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Upínací stopka Ø 8 mm
- Nárazuvzdorný
Popis:
Číselník s ochranou proti nárazu. Kovové pouzdro, měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S jemným nastavením ukazatele. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ukazatele = 1 mm, vnější kroužek Ø 58 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
- Rozsah měření v mm: 10 mm
- Opakovatelnost [µm]: 3 µm
- Analogová měřicí síla: 0,8 N
Norma:
DIN 878