Meetklok, ø 58mm, schokbestendig, fijnregeling, aflezing 0.01mm, 10mm

Artikelnummer: 0704106
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0704106
EAN/GTIN 4029713220082
Nummer fabrikant 0704106

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Schokbestendig

Omschrijving:

Meetklok met schokbescherming. Metalen behuizing, meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met wijzer fijninstelling. Meetbereik 10mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 rotatie van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 58mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
  • Meetbereik in mm: 10 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 0,8 NB

Norm:

DIN 878