• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm stossg.Feineins., Abl. 0,01 mm 10 mm

Artikel-Nr.: 0704106
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0704106
EAN / GTIN 4029713220082
Herstellernummer 0704106

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Stoßfest

Beschreibung:

Messuhr mit Stoßschutz. Metallgehäuse, Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Zeiger-Feineinstellung. Messbereich 10mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 10 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,8 N

Norm:

DIN 878