Izvedba:
- Kovinsko ohišje
- Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Vpenjalo Ø 8 mm
- Odporen na udarce
Opis:
Merilnik s številčnico in zaščito pred udarci. Kovinsko ohišje, merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalno držalo Ø 8 mm h 6. Z natančnim nastavljanjem kazalca. Merilno območje 10 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
- Merilni razpon v mm: 10 mm
- Ponovljivost [µm]: 3 µm
- Analogna merilna sila: 0,8 S
Standard:
DIN 878