Måleinstrument ø 58 mm, aflæsning 0,01 mm 50 mm

Art.-nr.: 0703104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0703104
EAN/GTIN 4029713220051
Producentnummer 0703104
L-nummer L40510 196

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med en koncentrisk markør
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Måleinstrument med stort måleområde og koncentriske visere. Måleområde 50 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 1 mm, ydre ring Ø 58 mm. Med metalhus og målestift i rustfrit stål. Udskiftelig probe spids M 2,5 mm, spændeskaft Ø 8 mm / h 6. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 50 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 1.5 N

Norm:

Factory standard