Merilo ø 58 mm, odčitavanje 0,01 mm 50 mm

Št. art.: 0703104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0703104
EAN/GTIN 4029713220051
Številka proizvajalca 0703104
L-število L40510 196

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • S koncentričnim kazalcem
  • Tovarniški standard

Opis:

Merilo z velikim merilnim območjem in koncentričnimi kazalci. Merilno območje 50 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. S kovinskim ohišjem in merilnim zatičem iz nerjavečega jekla. Zamenljiva konica sonde M 2,5 mm, vpenjalni trn Ø 8 mm / h 6. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
  • Merilni razpon v mm: 50 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 1,5 S

Standard:

Factory standard