Comparator cu cadran ø 58 mm, citire 0,01 mm 50 mm

Cod articol: 0703104
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0703104
EAN / GTIN 4029713220051
Număr producător 0703104
L-Număr L40510 196

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Cu un pointer concentric
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator cu cadran cu interval mare de măsurare și indicatoare concentrice. Domeniul de măsurare 50mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 1mm, inel exterior Ø 58mm. Cu carcasă metalică și ac de măsurare din oțel inoxidabil. Vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm, tijă de prindere Ø 8 mm / h 6. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 1 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 50 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1,5 N

Standard:

Factory standard