• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador, ø 58mm, lectura 0.01mm, 50mm

Número de artículo: 0703104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0703104
EAN / GTIN 4029713220051
Número del fabricante 0703104
Número L L40510 196

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un puntero concéntrico
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con gran rango de medición y punteros concéntricos. Rango de medición 50mm, valor de escala 0,01mm, 1 revolución de la aguja = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Con carcasa metálica y espiga de medición de acero inoxidable. Punta de la sonda recambiable M 2,5mm, vástago de sujeción Ø 8mm / h 6. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 50 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1,5 N

Norma:

Factory standard