Exécution:
- Boîtier métallique
- La broche de mesure est en acier inoxydable
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Queue de serrage Ø 8 mm
- Avec un pointeur concentrique
- Standard d'usine
Description:
Jauge à cadran avec grande plage de mesure et pointeurs concentriques. Plage de mesure 50mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Avec boîtier métallique et tige de mesure en acier inoxydable. Pointe de sonde remplaçable M 2.5mm, tige de serrage Ø 8mm / h 6. Fourni en emballage individuel.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Rotation du pointeur en mm : 1 mm
- Plage de mesure en mm : 50 mm
- Répétabilité [µm] : 3 µm
- Force de mesure analogique : 1,5 N.
Norme:
Factory standard