Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Con un puntatore concentrico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Comparatore con grande campo di misura e puntatori concentrici. Campo di misura 50mm, valore di scala 0,01mm, 1 giro di lancetta = 1mm, anello esterno Ø 58mm. Con custodia in metallo e perno di misurazione in acciaio inossidabile. Punta della sonda sostituibile M 2,5mm, gambo di serraggio Ø 8mm / h 6. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 50 mm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
- Forza di misurazione analogica: 1,5 N
Norma:
Factory standard