Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Koncentrikus mutatóval
- Gyári szabvány
Leírás:
Nagy mérési tartományú, koncentrikus mutatóval ellátott tárcsás mérőműszer. Mérési tartomány 50mm, skálaérték 0,01mm, 1 mutató fordulat = 1mm, külső gyűrű Ø 58mm. Fém házzal és rozsdamentes acél mérőcsappal. Cserélhető szondahegy M 2,5 mm, szorítószár Ø 8 mm / h 6. Egyenként csomagolva.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 50 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 1,5 N
Szabvány:
Factory standard