våd-/ tørstøvsuger GAS 35 l SFC+

Art.-nr.: 06019C3000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Stiktype indgang F
Passer til lande Holland; Portugal; Spanien; Tyskland; Østrig
Effektforbrug 1.380 W
Nominel spænding 230 V
Serie GAS 35 L SFC+
Producentbetegnelse GAS 35 L SFC+ Professional
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning med kabel
Volumen, beholder 35 l
Materiale, beholder kunststof
Diameter, slange 35 mm
Længde, slange 3 m
Tilslutning med nominel diameter 35 mm
Form, filter fladt filter
Rengøringssystem, filter Push & Clean
Udsugning, filter halvautomatisk
Støvklasse L
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 4.440 l/min
Vakuumeffekt maks. 254 mbar
Produkttype våd-/ tørstøvsuger
Bemærk uden pose; mobil
Længde i alt 515 mm
Bredde i alt 375 mm
Højde i alt 575 mm
Vægt, samlet 11,6 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019C3000
EAN/GTIN 3165140705448
Producentnummer 06019C3000
L-nummer L00590 194
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • våd-/ tørstøvsuger GAS 35 L SFC+, GAS 35 L SFC+ Professional er Boschs støvklasse L våd- og tørsugning med praktisk halvautomatisk filterrensningssystem
  • Dette system muliggør hurtig og nem rengøring af filteret med én hånd, så du hurtigt kan komme videre uden afbrydelser
  • For at opnå en pålidelig beskyttelse af brugerne i overensstemmelse med EU-standarden er den blevet tildelt sugelicens for støvklasse L
  • Den har også en ekstremt kraftig 1,380 W-sugeturbine, der leverer et meget højt vakuumtryk på 254 mbar for at opnå de bedste sugeresultater
  • Denne støvsuger er velegnet til våd og tør støvsugning
  • Apparatet er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet
  • En L-BOXX kan nemt klikkes på GAS 35 L SFC+ Professional og er en praktisk transportløsning for øget mobilitet

Egenskab:

  • Filterareal: 6150 cm²
  • Vægt: 11,6 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 74 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 254 mbar
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Støvklasse våd/tør støvsuger: L
  • Stik type: Type F
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 375 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 575 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 515 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x Cellulose fladplissefilter
  • Fællesdyse, 35 mm Ø
  • Bortskaffelsespose
  • Bøjning
  • Gulvmundstykkesæt, 35 mm Ø
  • SFC+ modul
  • Slange 3 m, Ø 35 mm med værktøjsudtag
  • 3 x 0,35 m sugeslange, forkromet, Ø 35 mm