Nedves/száraz porszívó GAS 35 L SFC+

Cikkszám: 06019C3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Netzbetrieben
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019C3000
EAN / GTIN 3165140705448
Gyártó száma 06019C3000

Leírás

Leírás:

  • GAS 35 L SFC+ nedves/száraz porszívó, A GAS 35 L SFC+ Professional a Bosch L porosztályú nedves és száraz porszívója praktikus félautomata szűrőtisztító rendszerrel
  • Ez a rendszer gyors és egyszerű szűrőtisztítást tesz lehetővé egyetlen kézzel, így megszakítás nélkül, gyorsan haladhat
  • Az uniós szabványnak megfelelő, megbízható felhasználói védelemért az L porosztályú porszívó tanúsítványt kapott
  • Rendkívül nagy teljesítményű, 1380 W-os szívóturbinával is rendelkezik, amely a legjobb szívási eredmények érdekében nagyon magas, 254 mbar vákuumnyomást biztosít
  • Ez a porszívó nedves és száraz porszívózásra egyaránt alkalmas
  • A készülék kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • Az L-BOXX kényelmesen rápattintható a GAS 35 L SFC+ Professionalre, és praktikus szállítási megoldást kínál a nagyobb mobilitás érdekében
  • 1 x cellulózból készült lapos, összecsukható fúvóka; résfúvóka, 35 mm Ø; hulladékgyűjtő zsák; könyök; Padlófúvókakészlet, Ø 35 mm; SFC+ modul; 3 m tömlő, Ø 35 mm, szerszámcsatlakozóval; 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm

Jellemző:

  • Szűrőfelület: 6150 cm²
  • Súly: 11,6 kg
  • Max. Légáramlási sebesség (turbina): 74 l/s
  • Max. Negatív nyomás (turbina): 254 mbar
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Porosztály nedves/száraz porszívó: L
  • Porszívócsatlakozó típusa: F típus
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 575 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 515 mm

Tartalom:

  • 1 x cellulóz lapos pliszé szűrő
  • Fúvókaszett, 35 mm Ø
  • Eldobótasak
  • Kanyar
  • Padlófúvókaszett, 35 mm Ø
  • SFC+ modul
  • 3 m-es tömlő, Ø 35 mm, szerszámcsatlakozóval
  • 3 x 0,35 m szívócső, krómozott, Ø 35 mm