GAS aspirador en seco / en húmedo 35 l SFC+

Número de artículo: 06019C3000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; España; Países Bajos; Portugal
Consumo de potencia 1.380 W
Tensión nominal 230 V
Serie GAS 35 L SFC+
Denominación del fabricante GAS 35 L SFC+ Professional
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 35 l
Material envase plástico
Diámetro tubo flexible 35 mm
Longitud tubo flexible 3 m
Diámetro nominal conexión 35 mm
Forma filtro Filtro plegado plano
Filtro sistema de limpieza Push & Clean
Succión filtro Semiautomático/a
Categoría de polvo L
Número de turbinas 1
Caudal de aire 4.440 l/min
Capacidad de aspiración máx. 254 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Sin bolsa; Portátil
Longitud total 515 mm
Anchura total 375 mm
Altura total 575 mm
Peso total 11,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019C3000
EAN / GTIN 3165140705448
Número del fabricante 06019C3000
Número L L00590 194
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • aspirador en seco / en húmedo GAS 35 L SFC+, EL GAS 35 L SFC+ PROFESSIONAL es el polvo clase L aspirador en seco y en húmedo de Bosch con práctico sistema de limpieza de filtro semiautomático
  • Este sistema permite una limpieza rápida y sencilla del filtro con una sola mano para un progreso rápido sin interrupciones
  • Por su fiable protección para el usuario de acuerdo con la norma de la UE, se le ha otorgado el certificado de succión de la clase de polvo L
  • También cuenta con una turbina de succión de 1,380 W extremadamente potente que proporciona una presión de vacío muy alta de 254 mbar para obtener los mejores resultados de succión
  • Este aspirador es adecuado para aspirar en seco y en húmedo
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • Se puede hacer clic fácilmente en L-BOXX en EL GAS 35 L SFC+ Professional y ofrece una solución de transporte cómoda para una mayor movilidad

Característica:

  • Superficie del filtro: 6150 cm²
  • Peso: 11,6 kg
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 74 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 254 mbar
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Clase de polvo aspirador húmedo/seco: L
  • Tipo de enchufe: Tipo F
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 375 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 575 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 515 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x Filtro de pliegues planos de celulosa
  • Boca de empalme, 35 mm Ø
  • Bolsa desechable
  • Codo
  • Juego de boquillas para suelo, 35 mm Ø
  • Módulo SFC+
  • Manguera de 3 m, Ø 35 mm con toma para herramientas
  • 3 x tubo de aspiración de 0,35 m, cromado, Ø 35 mm