gaz aspirateur eau / poussières 35 l SFC+

Réf.: 06019C3000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Espagne; Pays-Bas; Portugal
Puissance absorbée 1 380 W
Tension nominale 230 V
Série GAS 35 L SFC+
Référence fabricant GAS 35 L SFC+ Professional
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Volume récipient 35 l
Matériau récipient plastique
Diamètre flexible 35 mm
Longueur du tuyau 3 m
Dim. nominales raccord 35 mm
Forme filtre filtre plissé plat
Système de décolmatage de filtre Push & Clean
Aspiration filtre mode semi-automatique
Classe de poussières L
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d’air 4 440 l/min
Capacité de vide max. 254 mbar
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité sans sachet; portabilité
Longueur totale 515 mm
Largeur totale 375 mm
Hauteur totale 575 mm
Poids total 11,6 kg

Identification et classification

Référence article 06019C3000
EAN / GTIN 3165140705448
Réf. fabricant 06019C3000
Article hors catalogue L00590 194
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • aspirateur eau / poussières GAZ 35 L SFC+, LE GAZ 35 L SFC+ Professional est la classe de poussière L d'aspiration à sec et à l'eau avec système de nettoyage de filtre semi-automatique pratique
  • Ce système permet un nettoyage rapide et facile du filtre d'une seule main pour une progression rapide sans interruption
  • Pour sa protection fiable de l'utilisateur conformément à la norme européenne, il a reçu le certificat d'aspiration de la classe de poussière L
  • Il est également doté d'une turbine d'aspiration extrêmement puissante de 1,380 W qui fournit une pression de vide très élevée de 254 mbar pour de meilleurs résultats d'aspiration
  • Cet aspirateur est idéal pour passer l'aspirateur à sec ou à l'eau
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • Un L-BOXX peut être facilement cliquable sur le GAZ 35 L SFC+ Professional et offre une solution de transport pratique pour une plus grande mobilité

Caractéristique(s):

  • Surface de filtration : 6150 cm²
  • Poids : 11.6 kg
  • Max. Vitesse du flux d'air (turbine) : 74 l/s
  • Max. Dépression (turbine) : 254 mbar
  • Puissance nominale : 1200 W
  • Tension, électrique : 230 V
  • Classe de poussière aspirateur eau/sec : L
  • Type de prise : type F
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 375 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 575 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 515 mm

Livraison:

  • 1 x suceur plat en cellulose
  • Buse à fentes, 35 mm Ø
  • Sac de mise au rebut
  • Coude
  • Set de buses de sol, 35 mm Ø
  • Module SFC+
  • Tuyau de 3 m, Ø 35 mm avec manchon d'outil
  • 3 x 0.35 m Tuyau d'aspiration, chromé, Ø 35 mm