Nat-/droogzuiger-GAS 35 l SFC+

Artikelnummer: 06019C3000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019C3000
EAN/GTIN 3165140705448
Nummer fabrikant 06019C3000
L-nummer L00590 194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GAS 35 L SFC+ nat/droogzuiger, De GAS 35 L SFC+ Professional is de stofklasse L nat en droogzuiger van Bosch met praktisch halfautomatisch filterreinigingssysteem
  • Dit systeem maakt een snelle en eenvoudige filterreiniging met slechts één hand mogelijk voor een snelle voortgang zonder onderbreking
  • Voor zijn betrouwbare bescherming van de gebruiker volgens de EU-norm is hij bekroond met het stofklasse L stofzuigercertificaat
  • Het apparaat beschikt ook over een extreem krachtige 1
  • stofklasse
  • 380 W zuigturbine die een zeer hoge vacuümdruk van 254 mbar levert voor de beste zuigresultaten
  • Deze stofzuiger is geschikt voor nat en droog zuigen
  • Het apparaat is compatibel met het Bosch Click & Clean System
  • Een L-BOXX kan handig op de GAS 35 L SFC+ Professional worden geklikt en biedt een praktische transportoplossing voor meer mobiliteit

Kenmerk:

  • Filteroppervlak: 6150 cm²
  • Gewicht: 11,6 kg
  • Max. Luchtstroomsnelheid (turbine): 74 l/s
  • Max. Negatieve druk (turbine): 254 mbar
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Stoffenklasse nat/droogzuiger: L
  • Stoptype: Type F
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 375 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 575 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 515 mm

Levering:

  • 1 x Cellulose platte plooifilter
  • Vloermondstuk, Ø 35 mm
  • Afvoerzak
  • Knik
  • Vloermondstukset, Ø 35 mm
  • SFC+ module
  • Slang 3 m, Ø 35 mm met gereedschapsaansluiting
  • 3 x 0,35 m zuigbuis, verchroomd, Ø 35 mm