Aspirator umed / uscat GAS 35 L SFC+

Cod articol.: 06019C3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Germania; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Putere absorbită 1.380 W
Tensiune nominală 230 V
Serie GAS 35 L SFC+
Denumirea producătorului GAS 35 L SFC+ Professional
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Volum conteinere 35 l
Materiale Container plastic
Diametrul furtunului 35 mm
Lungime furtun 3 m
Diametru nominal conexiune 35 mm
Formă filtru Filtru pliat drept
Sistem curățare filtru Push & Clean
Filtru de aspirație Semiautomat
Clasa de praf L
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 4.440 l/min
Capacitate de aspirare max. 254 mbar
Tip produs Aspirator umed / uscat
Particularitate Fără sac; Portabil
Lungimea totală 515 mm
Lăţime totală 375 mm
Înălţimea totală 575 mm
Greutate totală 11,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019C3000
EAN / GTIN 3165140705448
Număr producător 06019C3000
L-Număr L00590 194
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed / uscat GAS 35 L SFC+, GAS 35 L SFC+ Professional este aspirația umedă și uscată Bosch clasa de praf L cu sistem practic de curățare a filtrului semiautomat
  • Acest sistem permite curățarea rapidă și ușoară a filtrului cu o singură mână pentru progres rapid fără întrerupere
  • Pentru o protecție fiabilă a utilizatorului în conformitate cu standardul UE, i s-a acordat certificatul de aspirare pentru clasa de praf L
  • De asemenea, are o turbină de aspirare de 1,380 W extrem de puternică, care oferă o presiune de vid foarte mare de 254 mbar pentru cele mai bune rezultate de aspirare
  • Acest aspirator este potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
  • Aparatul este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean
  • Un l-BOXX poate fi accesat cu ușurință pe Gas 35 L SFC+ Professional și oferă o soluție de transport convenabilă pentru o mobilitate sporită

Caracteristică:

  • Suprafață de filtrare: 6150 cm²
  • Greutate: 11,6 kg
  • Max. Viteza fluxului de aer (turbină): 74 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 254 mbar
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Clasa de praf aspirator umed/uscat: L
  • Tip de priză: Tip F
  • Dimensiune (lățime): 375 mm
  • Dimensiune (înălțime): 575 mm
  • Dimensiune (lungime): 515 mm

Livrare:

  • 1 x filtru cu pliuri plate din celuloză
  • Bucșă de racordare, Ø 35 mm
  • Sac de eliminare
  • Bucșă de îndoire
  • Set de duze de podea, Ø 35 mm
  • Modul SFC+
  • Furtun de 3 m, Ø 35 mm cu priză pentru scule
  • 3 x 0,35 m tub de aspirație, cromat, Ø 35 mm