{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Deutschland; Niederlande; Portugal; Spanien; Österreich | |
| Leistungsaufnahme | 1 380 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Serie | GAS 35 L SFC+ | |
| Herstellerbezeichnung | GAS 35 L SFC+ Professional | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Volumen Behälter | 35 l | |
| Material Behälter | Kunststoff | |
| Durchmesser Schlauch | 35 mm | |
| Länge Schlauch | 3 m | |
| Nennweite Anschluss | 35 mm | |
| Form Filter | Flachfaltenfilter | |
| Abreinigungssystem Filter | Push & Clean | |
| Absaugung Filter | halbautomatisch | |
| Staubklasse | L | |
| Anzahl Turbinen | 1 | |
| Luftvolumenstrom | 4 440 l/min | |
| Vakuumleistung max. | 254 mbar | |
| Produktart | Nass- /Trockensauger | |
| Besonderheit | Beutellos; Tragbar | |
| Länge gesamt | 515 mm | |
| Breite gesamt | 375 mm | |
| Höhe gesamt | 575 mm | |
| Gewicht gesamt | 11,6 kg |
| Artikelnummer | 06019C3000 | |
| EAN / GTIN | 3165140705448 | |
| Herstellernummer | 06019C3000 | |
| L-Nummer | L00590 194 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |