Ledningsfri lige slibemaskine GGS 18V-20 i L-BOXX

Art.-nr.: 06019B5400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019B5400
EAN/GTIN 4059952607108
Producentnummer 06019B5400
L-nummer L00590 1637

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GGS 18V-20 akku-slibemaskine uden ledning
  • Den børsteløse motor i GGS 18V-20 Professional er optimalt tilpasset ProCORE18V-batteriteknologien og giver en akku-effekt, der svarer til en 700 W akku-slibemaskine med ledning
  • Kompakt og let med en længde på 310 mm, en lille håndtagsomkreds på 156 mm og en vægt på kun 1,2 kg er den nem og behagelig at bruge, selv når du arbejder over hovedet
  • Den børsteløse motor og overbelastningsbeskyttelsen sikrer en lang levetid for værktøjet
  • Takket være brugen af slibesten af høj kvalitet er GGS 18V-20 Professional perfekt til slibning af metal
  • Den er kompatibel med alle Bosch 18V-batterier og opladere
  • Sikkerhedsfunktionen til beskyttelse mod genstart forhindrer, at kværnen genstarter utilsigtet efter en afbrydelse af strømforsyningen
  • Inkluderet i leveringen: L-BOXX 136 , 2 x gaffelnøgle 19 mm

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,2 kg
  • Nullasthastighed: 24000 min-1
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning med slibeskivenes diameter 25 mm)]: 3,3 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning med slibeskivenes diameter 50 mm)]: 11. 0 m/s²
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning med slibeskiven diameter 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning med slibeskiven diameter 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Værktøjsholder: spændepatron

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • 2 x gaffelnøgle 19 mm

Egnede produkter

Tilbehør