batteri startsæt: 2 x GBA 18 volt, 5,0 Ah og GAL 1880 CV

Art.-nr.: 1600A00B8J
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A00B8J
EAN/GTIN 3165140839341
Producentnummer 1600A00B8J
L-nummer L00590 1916

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Startsæt 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV
  • Leveres med æske
  • hurtiglader GAL 1880 CV
  • 2x batteri GBA 18V 5,0Ah

Egenskab:

  • Batteri 1, kapacitet: 5,0 Ah
  • Batteriopladningsspænding: 14,4 - 18 V
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Ladestrøm: 8,0 A
  • Ladetid ved batterikapacitet 5,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 35/45 min
  • Celletype: Li-ion

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 5.0Ah