Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-20 v provedení L-BOXX

Č. pol.: 06019B5400
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019B5400
EAN/GTIN 4059952607108
Číslo výrobcu 06019B5400
Číslo L L00590 1637

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-20
  • Bezkartáčový motor brusky GGS 18V-20 Professional je optimálně přizpůsoben technologii akumulátoru ProCORE18V a nabízí akumulátorový výkon odpovídající příkonu akumulátorové přímé brusky 700 W
  • Kompaktní a lehká rukojeť o délce 310 mm, malém obvodu 156 mm a hmotnosti pouhých 1,2 kg se snadno a pohodlně používá i při práci nad hlavou
  • Bezkartáčový motor a ochrana proti přetížení zajišťují dlouhou životnost nástroje
  • Díky použití vysoce kvalitních brusných kamenů je bruska GGS 18V-20 Professional ideální pro broušení kovů
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch a nabíječkami
  • Bezpečnostní funkce ochrany proti opětovnému spuštění zabraňuje nechtěnému spuštění brusky po přerušení napájení
  • Součástí dodávky je: L-BOXX 136 , 2x otevřený klíč 19 mm

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,2 kg
  • Otáčky naprázdno: 24000 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování s průměrem brusného kotouče 25 mm)]: 3,3 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování s průměrem brusného kotouče 50 mm)]: 11. 0 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování s průměrem brusného kotouče 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování s průměrem brusného kotouče 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Držák nástroje: kleštinové sklíčidlo

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 2 x otevřený klíč 19 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo