Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-20 v izvedbi L-BOXX

Št. art.: 06019B5400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019B5400
EAN/GTIN 4059952607108
Številka proizvajalca 06019B5400
L-število L00590 1637

Opis

Opis:

  • Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-20
  • Brezkrtačni motor GGS 18V-20 Professional je optimalno prilagojen tehnologiji akumulatorja ProCORE18V in zagotavlja akumulatorsko moč, enakovredno moči 700 W ravnega brusilnika s kablom
  • Kompakten in lahek, z dolžino 310 mm, majhnim obsegom ročaja 156 mm in težo le 1,2 kg, je enostaven in udoben za uporabo, tudi pri delu nad glavo
  • Brezkrtačni motor in zaščita pred preobremenitvijo zagotavljata dolgo življenjsko dobo orodja
  • Zaradi uporabe visokokakovostnih brusilnih kamnov je brusilnik GGS 18V-20 Professional odličen za brušenje kovin
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi 18V baterijami in polnilniki
  • Varnostna funkcija zaščite pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren ponovni zagon brusilnika po prekinitvi električnega napajanja
  • Vključeno v dobavo: L-BOXX 136 , 2x odprti ključ 19 mm

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,2 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 24000 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje z brusilnim kolutom premera 25 mm)]: 3,3 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje z brusilnim kolutom premera 50 mm)]: 11. 0 m/s²
  • Negotovost K [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusnega kroga 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusnega kroga 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Odjemnik orodja: vpenjalno držalo

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • 2 x odprti ključ 19 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor