Draadloze rechte slijpmachine GGS 18V-20 in L-BOXX

Artikelnummer: 06019B5400
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019B5400
EAN/GTIN 4059952607108
Nummer fabrikant 06019B5400
L-nummer L00590 1637

Omschrijving

Omschrijving:

  • GGS 18V-20 rechte slijper zonder snoer
  • De borstelloze motor van de GGS 18V-20 Professional is optimaal afgestemd op de ProCORE18V-accutechnologie en biedt een snoerloos vermogen dat overeenkomt met dat van een rechte slijper met snoer van 700 W
  • Compact en licht met een lengte van 310 mm, een kleine greepomtrek van 156 mm en een gewicht van slechts 1,2 kg, is hij gemakkelijk en comfortabel in gebruik, zelfs bij werkzaamheden boven het hoofd
  • De borstelloze motor en de overbelastingsbeveiliging zorgen voor een lange levensduur van het gereedschap
  • Dankzij het gebruik van hoogwaardige slijpstenen is de GGS 18V-20 Professional perfect voor het slijpen van metaal
  • Hij is compatibel met alle Bosch 18V accu's en laders
  • De herstartbeveiliging voorkomt dat de slijpmachine onbedoeld opnieuw start na een onderbreking van de stroomvoorziening
  • Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 136 , 2x steeksleutel 19 mm

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,2 kg
  • Nullastsnelheid: 24000 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 3,3 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 50 mm)]: 11. 0 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen met slijpschijf diameter 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapshouder: spantanghouder

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 2 x steeksleutel 19 mm

Geschikte producten

Accessoires