Meuleuse droite sans fil GGS 18V-20 en L-BOXX

Réf.: 06019B5400
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019B5400
EAN / GTIN 4059952607108
Réf. fabricant 06019B5400
Article hors catalogue L00590 1637

Description

Description:

  • Meuleuse droite sans fil GGS 18V-20
  • Le moteur sans balais de la GGS 18V-20 Professional est parfaitement adapté à la technologie de batterie ProCORE18V et offre une puissance sans fil équivalente à celle d'une meuleuse droite filaire de 700 W
  • Compacte et légère avec une longueur de 310 mm, une petite poignée de 156 mm et un poids de seulement 1,2 kg, elle est facile et confortable à utiliser, même pour travailler au-dessus de la tête
  • Le moteur sans balais et la protection contre les surcharges garantissent une longue durée de vie de l'outil
  • Grâce à l'utilisation de pierres abrasives de haute qualité, le GGS 18V-20 Professional est parfait pour le ponçage du métal
  • Elle est compatible avec toutes les batteries 18V Bosch et tous les chargeurs
  • La fonction de sécurité anti-redémarrage empêche la meuleuse de redémarrer involontairement après une interruption de l'alimentation électrique

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 1.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 24000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébauche avec meule de diamètre 25 mm)] : 3.3 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébauche avec meule de diamètre 50 mm)] : 11. 0 m/s²
  • Incertitude K [rectification de surface (ébauche avec meules de 25 mm de diamètre)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [rectification de surface (ébauche avec meules de 50 mm de diamètre)] : 1.5 m/s²
  • Raccordement d'outil : pince de serrage

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 2 x clés à fourche 19 mm

Produits adaptés

Accessoires