Smerigliatrice diritta a batteria GGS 18V-20 in L-BOXX

Codice art.: 06019B5400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019B5400
EAN / GTIN 4059952607108
Codice del produttore 06019B5400
Numero-L L00590 1637

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice diritta a batteria GGS 18V-20
  • Il motore brushless della GGS 18V-20 Professional è adattato in modo ottimale alla tecnologia delle batterie ProCORE18V e offre una potenza a batteria equivalente a quella di una smerigliatrice diritta a filo da 700 W
  • Compatto e leggero, con una lunghezza di 310 mm, una piccola circonferenza dell'impugnatura di 156 mm e un peso di soli 1,2 kg, è facile e comodo da usare, anche quando si lavora in alto
  • Il motore brushless e la protezione da sovraccarico garantiscono una lunga durata dell'utensile
  • Grazie all'utilizzo di pietre abrasive di alta qualità, il GGS 18V-20 Professional è perfetto per affilare il metallo
  • È compatibile con tutte le batterie Bosch da 18 V e i caricabatterie
  • La funzione di sicurezza di protezione dal riavvio impedisce che la smerigliatrice si riavvii involontariamente dopo un'interruzione dell'alimentazione
  • Incluso nella consegna: L-BOXX 136 , 2x chiave aperta 19 mm

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,2 kg
  • Velocità a vuoto: 24000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici (sgrossatura con mola di diametro 25 mm)]: 3,3 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici (sgrossatura con mola di diametro 50 mm)]: 11. 0 m/s²
  • Incertezza K [rettifica superficiale (sgrossatura con mola diametro 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [rettifica superficiale (sgrossatura con mola diametro 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Portautensili: pinza di serraggio

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • 2 x chiave aperta 19 mm

Prodotti correlati

Accessori