batteri byggelampe GLA 18 VH-7500 + strømkabel

Art.-nr.: 06014A5000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Stiktype indgang C
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Serie GLA 18VH-7500 Professional
Producentbetegnelse GLA 18VH-7500
Emballage Pap
Dreje-/rotationsområde maks. 360 grader
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 3
Lysstrøm maks. 7.500 lm
Strålevinkel, min. 180 grader
Strålevinkel, maks. 360 grader
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Farve blå; hvid
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt 280 mm
Materiale kunststof
Type af fastgørelse krog; skruer
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06014A5000
EAN/GTIN 4053423305159
Producentnummer 06014A5000
L-nummer L00620 107520
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akku-Bauleuchte GLA 18VH-7500, dårligt oplyste områder belaster øjnene. Bosch GLA 18VH-7500 Professional arbejdslygte maksimerer arbejdspladsbelysningen med en maksimal lysstrøm på 7.500 lumen. Derudover kan lysstyrken indstilles, og 180/360°-tilstande giver 360° synsfelt. Og du behøver ikke bekymre dig om driftstiden: Denne hybrid-byggelampe kan bruges med eller uden ledning med et Bosch Professional 18V-batteri. Hurtig opladning af USB-C®-enheder via det integrerede USB-C®-stik. Praktiske monteringsmuligheder gør det muligt at placere lampen præcist for optimal lysfordeling ved hjælp af en stor, robust metalkrog i foden og et 5/8-tommers gevind til fastgørelse på et lampestativ. Den intuitive HMI sikrer, at du altid er informeret om batteriets opladningsstatus, og med LED-displayet kan du styre lampens lysstyrke og vinkel. Bosch GLA 18VH-7500 Professional arbejdslampe belyser arbejdsområder i bygninger, hvor der ikke er fast belysning. Det er et hybridapparat, der kan betjenes med eller uden kabel. Bosch GLA 18VH-7500 Professional arbejdslampe er et hybridapparat til brug med eller uden kabel. USB-C® Power Delivery fungerer med en effekt på op til 15 W. HMI-funktionen har tre LED-indikatorer til: tænd/dæmp/sluk, 180°/360°-funktion og batteriniveau. Den tilbyder to monteringsmuligheder: via en krog eller et stativ med 5/8″″-gevind til fastgørelse af lampeholderen GLT 300-40. Karton. Betjeningsvejledning. Koldt apparatkabel (1 604 460 7CZ)

Egenskab:

  • Batterispænding, egnet til: 18,0 V
  • Antal lysstyrkeniveauer: 3
  • Lysstrøm: 7500 lm
  • Branchebetegnelse: 71