Lampă de construcție fără fir GLA 18VH-7500 + cablu de alimentare

Cod articol.: 06014A5000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare C
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie GLA 18VH-7500 Professional
Denumirea producătorului GLA 18VH-7500
Ambalaj Cutie de carton
Interval de pivotare/ rotație max. 360 grad
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos max. 7.500 lm
Unghi fascicul min. 180 grad
Unghi fascicul max. 360 grad
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală 280 mm
Material plastic
Tip de fixare Cârlig; Şuruburi
Luminozitate reglabilă ja
Unghi fascicul reglabil ja
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 06014A5000
EAN / GTIN 4053423305159
Număr producător 06014A5000
L-Număr L00620 107520
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Lampa de construcție cu acumulator GLA 18VH-7500, zonele slab iluminate reprezintă o solicitare pentru ochi. Lampa de construcție Bosch GLA 18VH-7500 Professional maximizează iluminarea locului de muncă printr-un flux luminos maxim de 7.500 lumeni. În plus, luminozitatea poate fi reglată, iar modurile 180/360° permit o vizibilitate panoramică. Și nu mai trebuie să-ți faci griji cu privire la durata de funcționare: Această lampă de construcție hibridă permite funcționarea cu cablu și fără cablu cu o baterie Bosch Professional de 18 V. Încărcare rapidă pentru dispozitive alimentate prin USB-C® prin intermediul portului USB-C® integrat. Opțiunile practice de montare permit poziționarea precisă a lămpii pentru o distribuție optimă a luminii, datorită unui cârlig metalic mare și robust în picior și unui filet de 5/8 inch pentru fixarea pe un stativ pentru lămpi. Interfața HMI intuitivă te asigură că ești întotdeauna informat cu privire la nivelul de încărcare al bateriei, iar afișajul LED îți permite să controlezi luminozitatea și unghiul lămpii. Lampa de șantier Bosch GLA 18VH-7500 Professional iluminează zonele de lucru din clădiri unde nu există iluminat permanent. Este un dispozitiv hibrid care poate fi utilizat cu sau fără cablu. Lampa de șantier Bosch GLA 18VH-7500 Professional este un dispozitiv hibrid pentru utilizare cu sau fără cablu. USB-C® Power Delivery funcționează cu o putere de până la 15 W. Funcția HMI are trei afișaje LED pentru: indicarea pornirii/diminuirii/opririi, funcția 180°/360° și nivelul de încărcare a bateriei. Oferă două opțiuni de montare: printr-un cârlig sau un trepied cu filet de 5/8″″ pentru fixarea trepiedului pentru lămpi GLT 300-40. Cutie de carton. Manual de utilizare. Cablu pentru echipamente reci (1 604 460 7CZ)

Caracteristică:

  • Tensiune baterie, adecvată pentru: 18,0 V
  • Număr de niveluri de luminozitate: 3
  • Flux luminos: 7500 lm
  • Denumire categorie: 71