{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | C | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | GLA 18VH-7500 Professional | |
| Référence fabricant | GLA 18VH-7500 | |
| Emballage | Carton | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 360 degré | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux max. | 7 500 lm | |
| Angle de départ min. | 180 degré | |
| Angle de départ max. | 360 degré | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | bleu; blanc | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Longueur totale | 280 mm | |
| Matériau | plastique | |
| Type de fixation | crochets; vis | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Angle de départ réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 06014A5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423305159 | |
| Réf. fabricant | 06014A5000 | |
| Article hors catalogue | L00620 107520 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |