• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLA 18VH-7500 + Kaltgerätekabel

Artikel-Nr.: 06014A5000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06014A5000
EAN / GTIN 4053423305159
Herstellernummer 06014A5000
L-Nummer L00620 107520
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLA 18VH-7500, Schlecht beleuchtete Bereiche stelle eine Belastung für die Augen dar. Die Bauleuchte Bosch GLA 18VH-7500 Professional maximiert die Arbeitsplatzausleuchtung durch einen max. Lichtstrom von 7.500 Lumen. Darüber kann die Helligkeit eingestellt werden, und die 180/360°-Modi ermöglichen Rundumsicht. Und du sparst dir Sorgen wegen der Laufzeit: Diese Hybrid-Bauleuchte ermöglicht kabelgebundenen und kabellosen Betrieb mit einem Bosch Professional 18V-Akku. Schnelles Laden für per USB-C® versorgte Geräte über den integrierten USB-C®-Anschluss. Praktische Montageoptionen ermöglichen eine gezielte Positionierung der Leuchte für optimale Lichtverteilung durch einen großen, robusten Metallhaken im Fuß und ein 5/8-Zoll-Gewinde zur Befestigung auf einem Leuchtenstativ. Die intuitive HMI stellt sicher, dass du immer über den Ladestand des Akkus informiert bist, und mit der LED-Anzeige kannst du die Helligkeit und den Winkel der Leuchte steuern. Die Bauleuchte Bosch GLA 18VH-7500 Professional beleuchtet Arbeitsbereiche in Gebäuden, wo keine permanente Beleuchtung vorhanden ist. Sie ist ein Hybridgerät, das mit oder ohne Kabel betrieben werden kann. Die Bauleuchte Bosch GLA 18VH-7500 Professional ist ein Hybridgerät für den Einsatz mit oder ohne Kabel. Die USB-C® Power Delivery funktioniert mit einer Leistung von bis zu 15 W. Ihre HMI-Funktion besitzt drei LED-Anzeigen für: Ein-/Dimmen-/Aus-Anzeige, 180°/360°-Funktion und Akkuladestand. Sie bietet zwei Montageoptionen: über einen Haken oder ein Stativ mit dem 5/8″″-Gewinde zur Befestigung des Leuchtenstativs GLT 300-40. Karton. Bedienungsanleitung. Kaltgerätekabel (1 604 460 7CZ)

Merkmal:

  • Akkuspannung, geeignet für: 18,0 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Lichtstrom: 7500 lm
  • Spartenbezeichnung: 71

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb