Luz de construcción batería GLA 18VH-7500 + cable de alimentación

Número de artículo: 06014A5000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de enchufe entrada C
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie GLA 18VH-7500 Professional
Denominación del fabricante GLA 18VH-7500
Embalaje Cartón
Ángulo de giro / rotación máx. 360 grados
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso máx. 7.500 lm
Ángulo de emisión mín. 180 grados
Ángulo de emisión 360 grados
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; blanco
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total 280 mm
Material plástico
Tipo de fijación Gancho; Tornillos
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 06014A5000
EAN / GTIN 4053423305159
Número del fabricante 06014A5000
Número L L00620 107520
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lámpara de obra con batería GLA 18VH-7500, las zonas mal iluminadas suponen una carga para los ojos. La lámpara de obra Bosch GLA 18VH-7500 Professional maximiza la iluminación del lugar de trabajo gracias a un flujo luminoso máximo de 7500 lúmenes. Además, se puede ajustar el brillo y los modos de 180/360° permiten una visión panorámica. Y te ahorras preocupaciones por la duración: Esta lámpara híbrida para obras permite el funcionamiento con cable y sin cable con una batería Bosch Professional de 18 V. Carga rápida para dispositivos alimentados por USB-C® a través del puerto USB-C® integrado. Las prácticas opciones de montaje permiten colocar la lámpara en la posición deseada para una distribución óptima de la luz gracias a un gancho metálico grande y resistente en la base y una rosca de 5/8 pulgadas para fijarla a un trípode. La intuitiva interfaz de usuario garantiza que siempre sepas el nivel de carga de la batería, y la pantalla LED te permite controlar el brillo y el ángulo de la lámpara. La lámpara de obra Bosch GLA 18VH-7500 Professional ilumina áreas de trabajo en edificios donde no hay iluminación permanente. Es un dispositivo híbrido que puede funcionar con o sin cable. La lámpara de obra Bosch GLA 18VH-7500 Professional es un dispositivo híbrido para uso con o sin cable. La alimentación USB-C® funciona con una potencia de hasta 15 W. Su función HMI cuenta con tres indicadores LED para: encendido/atenuación/apagado, función de 180°/360° y nivel de carga de la batería. Ofrece dos opciones de montaje: mediante un gancho o un trípode con rosca de 5/8″″ para fijar el trípode GLT 300-40. Cartón. Instrucciones de uso. Cable para aparatos fríos (1 604 460 7CZ)

Característica:

  • Tensión de la batería, apta para: 18,0 V
  • Número de niveles de luminosidad: 3
  • Flujo luminoso: 7500 lm
  • Denominación de la gama: 71

Descargas y documentos

Productos adecuados