{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | C | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Serija | GLA 18VH-7500 Professional | |
| Oznaka proizvajalca | GLA 18VH-7500 | |
| Embalaža | Škatla | |
| Območje nihanja/vrtenja maks. | 360 stopinj | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Število svetlobnih nivojev | 3 | |
| Svetlobni tok maks. | 7.500 lm | |
| Najmanjši kot snopa | 180 stopinj | |
| Največji kot snopa | 360 stopinj | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Barva | modra; bela | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Celotna dolžina | 280 mm | |
| Material | umetne mase | |
| Vrsta pritrditve | kavelj; vijaki | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Nastavljiv kot snopa | da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 06014A5000 | |
| EAN/GTIN | 4053423305159 | |
| Številka proizvajalca | 06014A5000 | |
| L-število | L00620 107520 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |