akumulátorový článek konstrukční světlo GLA 18VH-7500 + napájecí kabel

Artiklové číslo: 06014A5000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06014A5000
EAN / GTIN 4053423305159
Číslo výrobce 06014A5000
L-číslo L00620 107520
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová stavební svítilna GLA 18VH-7500, Špatně osvětlené oblasti představují zátěž pro oči. Stavební svítilna Bosch GLA 18VH-7500 Professional maximalizuje osvětlení pracoviště díky maximálnímu světelnému toku 7 500 lumenů. Kromě toho lze nastavit jas a režimy 180/360° umožňují výhled do všech stran. A nemusíte se starat o dobu provozu: Tato hybridní stavební lampa umožňuje kabelový i bezdrátový provoz s akumulátorem Bosch Professional 18 V. Rychlé nabíjení zařízení napájených přes USB-C® pomocí integrovaného konektoru USB-C®. Praktické možnosti montáže umožňují přesné umístění svítidla pro optimální rozložení světla díky velkému robustnímu kovovému háku v patce a 5/8palcovému závitu pro upevnění na stativ. Intuitivní HMI zajišťuje, že jste vždy informováni o stavu nabití akumulátoru, a pomocí LED displeje můžete ovládat jas a úhel svítidla. Stavební svítidlo Bosch GLA 18VH-7500 Professional osvětluje pracovní prostory v budovách, kde není k dispozici trvalé osvětlení. Jedná se o hybridní zařízení, které lze provozovat s kabelem i bez kabelu. Stavební svítidlo Bosch GLA 18VH-7500 Professional je hybridní zařízení pro použití s kabelem i bez kabelu. USB-C® Power Delivery funguje s výkonem až 15 W. Její funkce HMI má tři LED indikátory pro: indikátor zapnutí/stmívání/vypnutí, funkci 180°/360° a stav nabití akumulátoru. Nabízí dvě možnosti montáže: pomocí háku nebo stativu s 5/8″″ závitem pro upevnění stativu GLT 300-40. Kartón. Návod k obsluze. Kabel pro studené zařízení (1 604 460 7CZ)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru, vhodné pro: 18,0 V
  • Počet stupňů jasu: 3
  • Světelný tok: 7500 lm
  • Označení řady: 71