ESD-KLEDING EN HANDSCHOENEN VOOR DE OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ELEKTROSTATISCHE ONTLADING
WANNEER HEB IK ESD-KLEDING EN ESD-HANDSCHOENEN NODIG?
Wanneer u met elektronische onderdelen werkt, bestaat het gevaar, dat ongecontroleerde elektrostatische ontladingen (ESD) deze zichtbaar beschadigen, de functie verstoren of voor een latere uitval in het bedrijf zorgen.
ESD-veiligheidszones bieden effectieve bescherming tegen schades door elektrostatische ontlading, zogenaamde EPA (Eng. Electrostatic Protected Area). Hier worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om met elektrostatisch gevoelige onderdelen te kunnen werken, zonder deze te beschadigen.
Hier vindt u de belangrijkste informatie rondom het thema ESD, EPA en elektrostatische oplading
DE JUISTE ESD-KLEDING EN HANDSCHOENEN KIEZEN
Volgens de eisen van de DIN EN 61340-5-1 is behalve het inrichten van een uitgebreide ESD-veiligheidszone (EPA) het gebruik van ESD-kleding en ESD-hanschoenen een belangrijke voorwaarde om elektrostatische oplading te voorkomen en elektronische componenten en onderdelen door gecontroleerde afleiding te beschermen.
Waarschuwing: ESD-handschoenen zijn niet geschikt voor werkzaamheden aan leidingen die onder stroom staan of als bescherming tegen stroomschokken.
Naast ESD-kleding en handschoenen behoren ook een ESD-werkplek, ESD-schoenen nen ESD-controles tot een uitgebreide ESD-veiligheidszone.
HEEFT U VRAGEN? WILT U EEN ESD-ADVIES?
De Hoffmann Group helpt u verder via één kanaal:
- Wij kunnen een EPA op maat voor u maken.
- En u voorzien van de juiste benodigde producten om goed te kunnen werken met ESD gevoelige onderdelenen.
Alle uitleg over de belangrijkste ESD/EPA topics kunt u hier vinden:
Naar ESD overzicht