ODZIEŻ I RĘKAWICE ESD DLA OPTYMALNEJ OCHRONY PRZED ROZŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM

KIEDY POTRZEBNA JEST ODZIEŻ I RĘKAWICE ESD?

W przypadku wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych występuje niebezpieczeństwo, że niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) uszkodzą je w widoczny sposób, zakłócą ich działanie lub sprawią, że w późniejszej eksploatacji dojdzie do awarii.

Efektywną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowanie elektrostatyczne zapewniają strefy ochronne ESD, tak zwane EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tu podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby umożliwić wykonywanie prac z użyciem elementów wrażliwych elektrostatycznie bez zagrożeń dla nich.

PRAWIDŁOWY WYBÓR ODZIEŻY I RĘKAWIC ESD

Zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 61340-5-1, obok urządzenia rozległej strefy ochronnej ESD (EPA) ważnym warunkiem zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego i ochrony elementów elektronicznych i części fabrycznych przez jego kontrolowane odprowadzanie, jest noszenie odzieży ESD i rękawic ESD.

Odzież ESD

Odzież robocza ESD zapobiega szkodom wywołanym przez wyładowania elektrostatyczne dzięki wplecionym włóknom, które zapobiegają gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego lub odprowadzają go w sposób kontrolowany i dzięki temu umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac. Prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać doradztwo.

Rękawice ESD

Na stanowisku roboczym ESD potrzebne są rękawice ESD, które obok ochrony rąk i produktów zapobiegają dodatkowo niekontrolowanym rozładowaniom elektrostatycznym.

Informacja ostrzegawcza: Rękawice ESD nie nadają się do wykonywania prac przy przewodach znajdujących się pod napięciem ani do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Obok odzieży i rękawic ESD rozległa strefa ochronna ESD obejmuje również stanowisko robocze ESD, obuwie ESD, narzędzia ESD oraz kontrolę ESD.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Skontaktju się z nami

Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego:

Słownik terminów ESD

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka