• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Oblečení a rukavice s ochranou proti ESD pro optimální ochranu před elektrostatickým výbojem

Kdy musím nosit oblečení a rukavice s ochranou proti ESD?

Pokud pracujete s elektronickými sestavami, existuje riziko, že nekontrolované elektrostatické výboje (ESD) mohou tyto sestavy viditelně poškodit, narušit jejich funkci nebo zapříčinit provozní selhání během následného provozu.

Oblast chráněná před nekontrolovaným elektrostatickým výbojem (ESD), známá také jako EPA (electrostatic protected area), poskytuje účinnou ochranu proti poškození a poranění způsobenému elektrostatickým výbojem. Jsou přijata všechna preventivní opatření, aby bylo možné pracovat s elektrostaticky citlivými sestavami bez jejich poškození.

Zde naleznete nejdůležitější informace k tématu ESD, EPA a elektrostatických nábojů.

Vyberte si správné oblečení a rukavice s ochranou proti poškození a zranění elektrostatickým výbojem (ESD)

Podle požadavků stanovených v normě DIN EN 61340-5-1 je kromě zřízení rozsáhlé oblasti chráněné před ESD (EPA) důležitým požadavkem nošení oblečení a rukavic s ochranou proti ESD za účelem prevence elektrostatického náboje a pro ochranu elektronických sestav a komponent pomocí řízeného rozptylu.

Oblečení s ochranou proti ESD

Pracovní oblečení s ochranou proti ESD zabraňuje poškození, které může být způsobeno elektrostatickým výbojem, protože obsahuje zapuštěná vlákna, která buď brání elektrostatickému náboji, nebo umožňují jeho řízený rozptyl – a tím vytvářejí bezpečné pracovní prostředí. Kontaktujte nás a domluvte si podrobnou konzultaci.

ESD rukavice

Pokud pracujete na ESD pracovní stanici, musíte používat ESD rukavice, protože ty nejen chrání vaše ruce a produkty, ale také zabraňují nekontrolovanému elektrostatickému výboji.

Varování: ESD rukavice nejsou vhodné pro práci s kabely pod napětím a neochrání vás před úrazem elektrickým proudem.

Kromě oblečení s ochranou proti ESD a ESD rukavic je součástí rozsáhlé bezpečné zóny s ochranou proti ESD také ESD pracovní stanice, ESD obuv a ESD kontrola.


Máte nějaké otázky? Máte zájem o konzultaci týkající se EDS?

Společnost Hoffmann Group vám nabízí vše z jediného zdroje:

  • Můžeme vám nabídnout řešení EPA na míru
  • Také vám můžeme poskytnout vám vhodné produkty pro práci se sestavami citlivými na ESD.
Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo faxem.

Přejít na konzultaci ohledně ESD

Vysvětlení všech nejdůležitějších pojmů týkajících se tématu ESD/EPA naleznete zde:

Odkaz na slovník pojmů souvisejících s ESD

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku