LED-pandelampe med batteri H15R-CORE

Art.-nr.: 081479 H15R-CORE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse H15R Core
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Lysnet 1.000 lm
Lysnet, trin 2 20 lm
Lysnet Boost 2.500 lm
Brændetid 5 h
Lysvarighed, trin 2 80 h
Energiforsyning Akkudrevet
Belysning, kan dæmpes ja
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Hoved-⌀ 47 mm
Vægt 380 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081479 H15R-CORE
EAN/GTIN 4058205020930
Producentnummer H15R-Core

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.
  • Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
  • Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
  • Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
  • Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.
Effektive pandelamper med intuitiv betjening og trinløs indstilling af lysstyrken, ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand takket være Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.