{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Anhugningsudstyrsgarderobe AG2000KF RAL7035 | |
Højde | 1.934 mm | |
Bredde | 1.890 mm | |
Dybde | 900 mm | |
Antal kroge | 12 | |
Bæreevne pr. krog | 75 kg | |
Maks. bæreevne | 1.000 kg | |
Vægt | 100 kg | |
Konfigurator relevant | nej | |
Produkttype | Anhugningsudstyrsvogn |
Artikelnummer | 918620 M | |
EAN/GTIN | 2050002064096 | |
Producentnummer | AG2000KF-7035 |