• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Platformstrappe, mobil, med trin på begge sider

Art.-nr.: 966270
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul ⌀ 125 mm (deraf 2 med bremse).

Norm:

DIN EN 131-7

Bemærk:

  • Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.
  • Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.