Malli:
Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoineen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm (näistä 2 lukittavia).
Standardi:
DIN EN 131-7
Ohje:
- Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.
- Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.