Provedení:
Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).
Norma:
DIN EN 131-7
Poznámka:
- Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
- Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.