Execuţie:
Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spaţioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălţime 1 m) şi bară de protecţie pentru picioare, precum şi pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc ⌀ 125 mm (dintre care 2 cu frână).
Standard:
DIN EN 131-7
Notă:
- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandaţi-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.