ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, beidseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7
Artikel-Nr.: 966270
- Steigtechnik Tragfähigkeit: 150 kg
Beschreibung
Ausführung:
Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600×800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen ⌀ 125 mm (davon 2 mit Feststeller).
Norm:
DIN EN 131-7
Hinweis:
- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.