Mobilné plošinové schody, prístupné z oboch strán

Č. pol.: 966270
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska ⌀ 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
  • Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.